Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2000 400 6B 6E Bas Droit - C21C6M460

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2000  400 6B  6E Bas Droit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

2000 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1386 W
Voir les options disponibles1122 W
Voir les options disponibles1284 W
Voir les options disponibles1494 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 693 W

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1386 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691227946

Réf. Sonepar

06892122794

Réf. Fournisseur

C21C6M460

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

693 W

hauteur:

2000 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1386 W

couleur:

blanc

Samba 21 Vertical RE H2000xLg400 1386 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee