Non retournable

Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2000 400 6B 6E Bas Gauche - C21C6L460

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2000  400 6B  6E Bas Gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

2000 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1386 W
Voir les options disponibles1122 W
Voir les options disponibles1284 W
Voir les options disponibles1494 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 693 W

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1386 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691227359

Réf. Sonepar

06892122735

Réf. Fournisseur

C21C6L460

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

693 W

hauteur:

2000 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1386 W

couleur:

blanc

Samba 21 Vertical RE H2000xLg400 1386 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche ou droite. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique . Joues latérales montées d'usine . 4 orifices Ø 1/2" . 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2'" . Raccordement par le dessous ou dessus . 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm . Radiateur réversible haut / bas . Pression de service maximum 6 bar . Console Génius pour radiateur

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee