Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2200 400 6B 6E Bas Droit - C21C6M466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
2200 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 745 W
hauteur - 2200 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1494 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691227953
Réf. Sonepar
06892122795
Réf. Fournisseur
C21C6M466
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
745 W
hauteur:
2200 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1494 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


