Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2200 600 6B 9E Bas Gauche - C21C6L666

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2200  600 6B  9E Bas Gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

2200 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2241 W
Voir les options disponibles1683 W
Voir les options disponibles1926 W
Voir les options disponibles2079 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1118 W

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 600 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2241 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691227410

Réf. Sonepar

06892122741

Réf. Fournisseur

C21C6L666

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1118 W

hauteur:

2200 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2241 W

couleur:

blanc

Samba 21 Vertical RE H2200xLg600 2241 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee