Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 500 24E - CP235C524

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 500 24E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

800 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1037 W
Voir les options disponibles518 W
Voir les options disponibles648 W
Voir les options disponibles778 W
Voir les options disponibles907 W
Voir les options disponibles1166 W
Voir les options disponibles1296 W
Voir les options disponibles1426 W
Voir les options disponibles1555 W
Voir les options disponibles1685 W
Voir les options disponibles1814 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 533 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • profondeur - 101 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691535348

Réf. Sonepar

06892153668

Réf. Fournisseur

CP235C524

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

533 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1037 W

couleur:

blanc

Samba Pure 24 22 HB 6T H500xL800 1037W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee