Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 500 36E - CP235C536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1200 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1555 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 799 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1555 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691535386
Réf. Sonepar
06892153672
Réf. Fournisseur
CP235C536
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
799 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1200 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1555 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


