Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 500 42E - CP235C542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1814 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 932 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1814 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691535409
Réf. Sonepar
06892153674
Réf. Fournisseur
CP235C542
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
932 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1814 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


