Non retournable

Chappee - Radiateur de chauffage central Anthéa T2 H2000 08E - CCT220008

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Anthéa T2 H2000 08E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1992 mm

  • longueur - 368 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1104 W

  • couleur - blanc

  • profondeur - 62 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691180807

Réf. Sonepar

06892118080

Réf. Fournisseur

CCT220008

Marque

Chappee

hauteur:

1992 mm

longueur:

368 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1104 W

couleur:

blanc

profondeur:

62 mm

Radiateur Anthéa - 8 Élements Puissance Delta T 50 : 1104 W Hauteur : 1992 mm Longueur : 368 mm

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant. . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 8 bar . 1 jeu de consoles de fixation.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee