Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 600X 480 8ELT - C1B600408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
longueur - 480 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487159
Réf. Sonepar
06892148715
Réf. Fournisseur
C1B600408
Marque
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
480 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
8
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
699 W
Modèle D4 Hauteur 600 mm Puissance 699 WATT DT 50°C Longueur 480 mm Nombre d'éléments 8
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire


