Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 600X 960 16ELT - C1B600416

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  600X 960 16ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 960 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487234

Réf. Sonepar

06892148723

Réf. Fournisseur

C1B600416

Marque

Chappee

hauteur:

600 mm

longueur:

960 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

16

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1398 W

Modèle D4 Hauteur 600 mm Puissance 1398 WATT DT 50°C Longueur 960 mm Nombre d'éléments 16

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Chappee

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee