Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 600X1080 18ELT - C1B600418

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  600X1080 18ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1080 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 18

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487258

Réf. Sonepar

06892148725

Réf. Fournisseur

C1B600418

Marque

Chappee

hauteur:

600 mm

longueur:

1080 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

18

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1573 W

Modèle D4 Hauteur 600 mm Puissance 1573 WATT DT 50°C Longueur 1080 mm Nombre d'éléments 18

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee