Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 600X1140 19ELT - C1B600419

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  600X1140 19ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1140 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 19

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487265

Réf. Sonepar

06892148726

Réf. Fournisseur

C1B600419

Marque

Chappee

hauteur:

600 mm

longueur:

1140 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

19

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1661 W

Modèle D4 Hauteur 600 mm Puissance 1661 WATT DT 50°C Longueur 1140 mm Nombre d'éléments 19

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee