Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 700X 480 8ELT - C1B700408

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  700X 480  8ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 480 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487500

Réf. Sonepar

06892148750

Réf. Fournisseur

C1B700408

Marque

Chappee

hauteur:

700 mm

longueur:

480 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

8

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

808 W

Modèle D4 Hauteur 700 mm Puissance 808 WATT DT 50°C Longueur 480 mm Nombre d'éléments 8

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire