Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 700X 600 10ELT - C1B700410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 700 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487524
Réf. Sonepar
06892148752
Réf. Fournisseur
C1B700410
Marque
Chappee
hauteur:
700 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1010 W
Modèle D4 Hauteur 700 mm Puissance 1010 WATT DT 50°C Longueur 600 mm Nombre d'éléments 10
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


