Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 700X 780 13ELT - C1B700413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 700 mm
longueur - 780 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 13
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487555
Réf. Sonepar
06892148755
Réf. Fournisseur
C1B700413
Marque
Chappee
hauteur:
700 mm
longueur:
780 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
13
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1313 W
Modèle D4 Hauteur 700 mm Puissance 1313 WATT DT 50°C Longueur 780 mm Nombre d'éléments 13
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


