Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 700X 840 14ELT - C1B700414

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  700X 840 14ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 840 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487562

Réf. Sonepar

06892148756

Réf. Fournisseur

C1B700414

Marque

Chappee

hauteur:

700 mm

longueur:

840 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

14

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1414 W

Modèle D4 Hauteur 700 mm Puissance 1414 WATT DT 50°C Longueur 840 mm Nombre d'éléments 14

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire