Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 700X 960 16ELT - C1B700416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 700 mm
longueur - 960 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487586
Réf. Sonepar
06892148758
Réf. Fournisseur
C1B700416
Marque
Chappee
hauteur:
700 mm
longueur:
960 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
16
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1616 W
Modèle D4 Hauteur 700 mm Puissance 1616 WATT DT 50°C Longueur 960 mm Nombre d'éléments 16
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire


