Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 700X1200 20ELT - C1B700420

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  700X1200 20ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 1200 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487623

Réf. Sonepar

06892148762

Réf. Fournisseur

C1B700420

Marque

Chappee

hauteur:

700 mm

longueur:

1200 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

20

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2020 W

Modèle D4 Hauteur 700 mm Puissance 2020 WATT DT 50°C Longueur 1200 mm Nombre d'éléments 20

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee