Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 899X 240 4ELT - C1B899404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 240 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487685
Réf. Sonepar
06892148768
Réf. Fournisseur
C1B899404
Marque
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
240 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
4
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
512 W
Modèle D4 Hauteur 900 mm Puissance 512 WATT DT 50°C Longueur 240 mm Nombre d'éléments 4
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


