Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 899X 540 9ELT - C1B899409

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  899X 540  9ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 540 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487739

Réf. Sonepar

06892148773

Réf. Fournisseur

C1B899409

Marque

Chappee

hauteur:

900 mm

longueur:

540 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

9

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1152 W

Modèle D4 Hauteur 900 mm Puissance 1152 WATT DT 50°C Longueur 540 mm Nombre d'éléments 9

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire