Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 899X 900 15ELT - C1B899415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 15
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487791
Réf. Sonepar
06892148779
Réf. Fournisseur
C1B899415
Marque
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
15
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1920 W
Modèle D4 Hauteur 900 mm Puissance 1920 WATT DT 50°C Longueur 900 mm Nombre d'éléments 15
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


