Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 899X1200 20ELT - C1B899420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487845
Réf. Sonepar
06892148784
Réf. Fournisseur
C1B899420
Marque
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
1200 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
20
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2560 W
Modèle D4 Hauteur 900 mm Puissance 2560 WATT DT 50°C Longueur 1200 mm Nombre d'éléments 20
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire


