Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 422X 240 4ELT - C1B422604

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6  422X 240  4ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 420 mm

  • longueur - 240 mm

  • profondeur - 221 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487869

Réf. Sonepar

06892148786

Réf. Fournisseur

C1B422604

Marque

Chappee

hauteur:

420 mm

longueur:

240 mm

profondeur:

221 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

4

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

374 W

Modèle D6 Hauteur 420 mm Puissance 374 WATT DT 50°C Longueur 240 mm Nombre d'éléments 4

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee