Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 422X 720 12ELT - C1B422612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 420 mm
longueur - 720 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487944
Réf. Sonepar
06892148794
Réf. Fournisseur
C1B422612
Marque
Chappee
hauteur:
420 mm
longueur:
720 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
12
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1122 W
Modèle D6 Hauteur 420 mm Puissance 1122 WATT DT 50°C Longueur 720 mm Nombre d'éléments 12
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


