Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 600X 360 6ELT - C1B600606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
longueur - 360 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691488057
Réf. Sonepar
06892148805
Réf. Fournisseur
C1B600606
Marque
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
360 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
6
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
762 W
Modèle D6 Hauteur 600 mm Puissance 762 WATT DT 50°C Longueur 360 mm Nombre d'éléments 6
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


