Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 600X 420 7ELT - C1B600607

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6  600X 420  7ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 420 mm

  • profondeur - 221 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691488064

Réf. Sonepar

06892148806

Réf. Fournisseur

C1B600607

Marque

Chappee

hauteur:

600 mm

longueur:

420 mm

profondeur:

221 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

7

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

889 W

Modèle D6 Hauteur 600 mm Puissance 889 WATT DT 50°C Longueur 420 mm Nombre d'éléments 7

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire