Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 600X 660 11ELT - C1B600611

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6  600X 660 11ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 660 mm

  • profondeur - 221 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 11

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691488101

Réf. Sonepar

06892148810

Réf. Fournisseur

C1B600611

Marque

Chappee

hauteur:

600 mm

longueur:

660 mm

profondeur:

221 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

11

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1397 W

Modèle D6 Hauteur 600 mm Puissance 1397 WATT DT 50°C Longueur 660 mm Nombre d'éléments 11

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee