Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 600X 780 13ELT - C1B600613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
longueur - 780 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 13
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691488125
Réf. Sonepar
06892148812
Réf. Fournisseur
C1B600613
Marque
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
780 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
13
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1651 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


