Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 600X 900 15ELT - C1B600615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 15
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691488149
Réf. Sonepar
06892148814
Réf. Fournisseur
C1B600615
Marque
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
15
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1905 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire


