Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 600X1080 18ELT - C1B600618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
longueur - 1080 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 18
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691488170
Réf. Sonepar
06892148817
Réf. Fournisseur
C1B600618
Marque
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
1080 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
18
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2286 W
Modèle D6 Hauteur 600 mm Puissance 2286 WATT DT 50°C Longueur 1080 mm Nombre d'éléments 18
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire


