Non retournable

Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.750-07 - C13690700

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.750-07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 546 mm

  • profondeur - 250 mm

  • couleur - gris

  • nombre d'éléments - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690381090

Réf. Sonepar

06892038109

Réf. Fournisseur

C13690700

Marque

Chappee

hauteur:

750 mm

longueur:

546 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

nombre d'éléments:

7

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1008 W

Puissance 1008 WATT DT 50°C Version Orné Hauteur 750 mm Longueur 546 mm Nombre d'éléments 7

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee