Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.950-09 - C13670900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 950 mm
longueur - 702 mm
profondeur - 250 mm
couleur - gris
nombre d'éléments - 9
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691053484
Réf. Sonepar
06892105348
Réf. Fournisseur
C13670900
Marque
Chappee
hauteur:
950 mm
longueur:
702 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
nombre d'éléments:
9
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1629 W
Puissance 1629 WATT DT 50°C Version Orné Hauteur 950 mm Longueur 702 mm Nombre d'éléments 9
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


