Non retournable

Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.950-10 - C13671000

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.950-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 950 mm

  • longueur - 780 mm

  • profondeur - 250 mm

  • couleur - gris

  • nombre d'éléments - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691053491

Réf. Sonepar

06892105349

Réf. Fournisseur

C13671000

Marque

Chappee

hauteur:

950 mm

longueur:

780 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

nombre d'éléments:

10

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1810 W

Puissance 1810 WATT DT 50°C Version Orné Hauteur 950 mm Longueur 780 mm Nombre d'éléments 10

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee