Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 900 15E - CZ135J915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
630 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 324 W
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 630 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690920282
Réf. Sonepar
06892092028
Réf. Fournisseur
CZ135J915
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
324 W
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
630 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


