Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 900 21E - CZ135J921

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 900 21E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

882 W
Voir les options disponibles504 W
Voir les options disponibles630 W
Voir les options disponibles756 W
Voir les options disponibles1008 W
Voir les options disponibles1134 W
Voir les options disponibles1260 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1512 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 454 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 882 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690920305

Réf. Sonepar

06892092030

Réf. Fournisseur

CZ135J921

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

454 W

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

882 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TD H900xLg700 882 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee