Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T CT. 21HB 600 27E - CZ215C627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1166 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 600 W
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1166 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691469735
Réf. Sonepar
06892146973
Réf. Fournisseur
CZ215C627
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
600 W
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1166 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


