Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T CT. 21HB 700 18E - CZ215C718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
880 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 450 W
hauteur - 700 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 880 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691440291
Réf. Sonepar
06892144029
Réf. Fournisseur
CZ215C718
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
450 W
hauteur:
700 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
880 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


