Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T CT. 21HB 700 21E - CZ215C721

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T CT. 21HB 700 21E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1027 W
Voir les options disponibles587 W
Voir les options disponibles734 W
Voir les options disponibles880 W
Voir les options disponibles1174 W
Voir les options disponibles1320 W
Voir les options disponibles1467 W
Voir les options disponibles1614 W
Voir les options disponibles1760 W
Voir les options disponibles1907 W
Voir les options disponibles2054 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 525 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 700 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1027 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691469742

Réf. Sonepar

06892146974

Réf. Fournisseur

CZ215C721

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

525 W

hauteur:

700 mm

longueur:

700 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1027 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB 6TC H700xLg700 1027 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee