Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 500 15E - CZ215U515

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 500  15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

554 W
Voir les options disponibles443 W
Voir les options disponibles664 W
Voir les options disponibles775 W
Voir les options disponibles886 W
Voir les options disponibles996 W
Voir les options disponibles1107 W
Voir les options disponibles1218 W
Voir les options disponibles1328 W
Voir les options disponibles1439 W
Voir les options disponibles1550 W
Voir les options disponibles1661 W
Voir les options disponibles1882 W
Voir les options disponibles2103 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 283 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 554 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690921906

Réf. Sonepar

06892092190

Réf. Fournisseur

CZ215U515

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

283 W

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

554 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB 6T H500xLg500 554 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee