Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 600 12E - CZ215U612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
514 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 263 W
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 514 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690922071
Réf. Sonepar
06892092207
Réf. Fournisseur
CZ215U612
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
263 W
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
514 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


