Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 600 18E - CZ215U618

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 600  18E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

600 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

770 W
Voir les options disponibles514 W
Voir les options disponibles642 W
Voir les options disponibles899 W
Voir les options disponibles1027 W
Voir les options disponibles1156 W
Voir les options disponibles1284 W
Voir les options disponibles1412 W
Voir les options disponibles1541 W
Voir les options disponibles1669 W
Voir les options disponibles1798 W
Voir les options disponibles1926 W
Voir les options disponibles2183 W
Voir les options disponibles2440 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 394 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 770 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690922095

Réf. Sonepar

06892092209

Réf. Fournisseur

CZ215U618

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

394 W

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

770 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB 6T H600xLg600 770 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee