Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T CT. 22HB 900 21E - CZ235C921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1611 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 816 W
hauteur - 900 mm
longueur - 700 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1611 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691469827
Réf. Sonepar
06892146982
Réf. Fournisseur
CZ235C921
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
816 W
hauteur:
900 mm
longueur:
700 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1611 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


