Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 700 24E - CZ335U724

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 700  24E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

800 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2076 W
Voir les options disponibles1038 W
Voir les options disponibles1298 W
Voir les options disponibles1557 W
Voir les options disponibles1817 W
Voir les options disponibles2336 W
Voir les options disponibles2595 W
Voir les options disponibles2855 W
Voir les options disponibles3114 W
Voir les options disponibles3374 W
Voir les options disponibles3633 W
Voir les options disponibles3893 W
Voir les options disponibles4412 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1060 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 800 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2076 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690928615

Réf. Sonepar

06892092861

Réf. Fournisseur

CZ335U724

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1060 W

hauteur:

700 mm

longueur:

800 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2076 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB 6T H700xLg800 2076 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee