Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 700 30E - CZ335U730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1000 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2595 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1325 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1000 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2595 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690924013
Réf. Sonepar
06892092401
Réf. Fournisseur
CZ335U730
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1325 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1000 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2595 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


