Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 900 24E - CZ335U924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2520 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1295 W
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2520 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690924075
Réf. Sonepar
06892092407
Réf. Fournisseur
CZ335U924
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1295 W
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2520 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


