Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 900 27E - CZ335U927

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 900  27E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

900 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2835 W
Voir les options disponibles1260 W
Voir les options disponibles1575 W
Voir les options disponibles1890 W
Voir les options disponibles2205 W
Voir les options disponibles2520 W
Voir les options disponibles3150 W
Voir les options disponibles3465 W
Voir les options disponibles3780 W
Voir les options disponibles4095 W
Voir les options disponibles4410 W
Voir les options disponibles4725 W
Voir les options disponibles5355 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1457 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2835 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690924082

Réf. Sonepar

06892092408

Réf. Fournisseur

CZ335U927

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1457 W

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2835 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB 6T H900xLg900 2835 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee