Non retournable

Chappee - Radiateur de chauffage central Maeline 2 L500H1200 24TUBES EC - C2MC12005

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Maeline 2 L500H1200 24TUBES EC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 511 W

  • couleur - blanc

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 269 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691506584

Réf. Sonepar

06892150658

Réf. Fournisseur

C2MC12005

Marque

Chappee

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

511 W

couleur:

blanc

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

269 W

Maéline 2 Eau Chaude 24 tubes H1217xL500 511W (ΔT 50K)

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Radiateur en acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes ronds sur collecteurs en D . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016 . Fixations par 3 consoles réglables incluses dans l'emballage . Pression de service : 4 bar . 4 raccords Ø 1/2" dans les collecteurs et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee