Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 11 HB 900 10B 36E HAB - CC135H936

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  11 HB 900 10B 36E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1200 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1512 W
Voir les options disponibles504 W
Voir les options disponibles630 W
Voir les options disponibles756 W
Voir les options disponibles882 W
Voir les options disponibles1008 W
Voir les options disponibles1134 W
Voir les options disponibles1260 W
Voir les options disponibles1386 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 778 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1200 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1512 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690866948

Réf. Sonepar

06892086694

Réf. Fournisseur

CC135H936

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

778 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1200 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1512 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB H900xLg1200 1512 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee