Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 900 10B 15E - CC2050915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
699 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 359 W
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 699 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690870020
Réf. Sonepar
06892087002
Réf. Fournisseur
CC2050915
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
359 W
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
699 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


