Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 900 10B 33E - CC2050933

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  20 NU 900 10B 33E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1100 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1538 W
Voir les options disponibles559 W
Voir les options disponibles699 W
Voir les options disponibles839 W
Voir les options disponibles979 W
Voir les options disponibles1118 W
Voir les options disponibles1258 W
Voir les options disponibles1398 W
Voir les options disponibles1678 W
Voir les options disponibles1817 W
Voir les options disponibles1957 W
Voir les options disponibles2097 W
Voir les options disponibles2377 W
Voir les options disponibles2656 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 789 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1100 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1538 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690870082

Réf. Sonepar

06892087008

Réf. Fournisseur

CC2050933

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

789 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1100 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1538 W

couleur:

blanc

Samba 20 NU H900xLg1100 1538 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee